絞り込み
取得規格
ブランド
エレコム・bitstrong(ビットストロング)・オズマ・StarTech.com・エアージェイ・PGA・オーム電機・多摩電子・エスコ・サンワサプライ・センチュリー・TOPLAND・クオリティトラストジャパン・藤本電業・JTT・ルートアール・SONY(ソニー)・BUFFALO(バッファロー)・アーテック[学校教材・教育玩具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 81119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW 多摩電子

    microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW

    多摩電子
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
    ホワイトケーブル長(cm)90適合用途充電用
  • スプリング充電ケーブル Optiline(オプティライン)

    スプリング充電ケーブル

    Optiline(オプティライン)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    用途充電用ケーブル長(cm)100適合用途充電
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m センチュリー

    microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m

    センチュリー
    1,880税込2,068
    1台
    4日以内出荷
    断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
    ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • microUSBケーブル1m センチュリー

    microUSBケーブル1m

    センチュリー
    519税込571
    1台
    5日以内出荷
    USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
    ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

    エアージェイ
    779税込857
    1台
    4日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。USB-A⇒microUSBの使い勝手のよいStandardケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M

    エアージェイ
    679税込747
    1台
    6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    ブラック出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • 高出力2AmicroUSBカラーケーブル エアージェイ

    高出力2AmicroUSBカラーケーブル

    エアージェイ
    609税込670
    1本
    6日以内出荷
    microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。 ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
    適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)対応製品iQOS、gloブルーケーブル長(m)1コネクタ形状MicroUSB-USB出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電専用
  • microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ

    microUSB最強リバーシブルケーブル

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。 USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
    適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種)コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス)出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・同期
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤

    bitstrong(ビットストロング)
    689税込758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白

    bitstrong(ビットストロング)
    689税込758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光白のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑

    bitstrong(ビットストロング)
    689税込758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光緑のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1セット(1m×5本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1セット(1m×3本)
    6日以内出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • 充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型) JTT

    充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型)

    JTT
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
    コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオスケーブル長(cm)約50ケーブル種類ストレート適合用途充電専用
  • 2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ

    2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)2データ転送速度480Mbps
  • 1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ

    1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)1.2データ転送速度480Mbps
  • 4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル オズマ

    4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル

    オズマ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    4端子一体型 通信充電ケーブル
    質量(g)38コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタケーブル種類4端子一体型適合用途充電・データ転送用
  • Type-C用やわらかケーブル オズマ

    Type-C用やわらかケーブル

    オズマ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
    ブラック出力電流(A)最大:3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)コネクタType-Cオス型-USB Aオス型インターフェイスUSB2.0ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用
  • スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル オズマ

    スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル

    オズマ
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
    インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A適合用途データ転送用
  • Lightning to Type-Cケーブル 60W対応 オズマ

    Lightning to Type-Cケーブル 60W対応

    オズマ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
    ホワイト対応USB PD 60W/3AインターフェイスLightning USB Type-C各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用・充電用
  • Lightning用ストロングケーブル オズマ

    Lightning用ストロングケーブル

    オズマ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
    ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
  • スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル ルートアール

    スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル

    ルートアール
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
    ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
  • Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器 MAD MAX(マッドマックス)

    Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器

    MAD MAX(マッドマックス)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送に☆
    ホワイトケーブル長(mm)190適合用途データ転送用/充電用
  • micro USB コネクタ USB フラットケーブル PGA

    micro USB コネクタ USB フラットケーブル

    PGA
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
    規格micro USBケーブル種類フラットケーブル形状フラットケーブル
  • micro USB コネクタ USB ケーブル PGA

    micro USB コネクタ USB ケーブル

    PGA
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
    質量(g)25規格micro USBケーブル長(m)1.2ケーブル形状通常ケーブル
  • micro USB コネクタ USB ケーブル PGA

    micro USB コネクタ USB ケーブル

    PGA
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
    質量(g)15規格micro USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル
  • MHLケーブル オーム電機

    MHLケーブル

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    MHLに対応のスマートフォンと、MHL対応の液晶テレビやモニターなどを接続するケーブルです。スマートフォンの映像や写真を、大画面で楽しむことができます。画像出力と同時に、スマートフォンへの充電もできます。
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル3m 白 オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル3m 白

    オズマ
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル 黒 オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル 黒

    オズマ
    749税込824
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル/2mスマートフォン用/WH オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル/2mスマートフォン用/WH

    オズマ
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル1mホワイト オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル1mホワイト

    オズマ
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cmホワイト オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cmホワイト

    オズマ
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • スマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cm 黒 オズマ

    スマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cm 黒

    オズマ
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ PGA

    IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ

    PGA
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。 コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。
    適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)25ケーブル長(m)1.2ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • TC 2WAYイルミ 藤本電業

    TC 2WAYイルミ

    藤本電業
    2,898税込3,188
    1本
    8日以内出荷
    お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
    付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12対応機種Type-Cポート搭載の機器ケーブル長(cm)約80ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • TC 2WAYアルミ 藤本電業

    TC 2WAYアルミ

    藤本電業
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
    材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム質量(g)約23ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ転送用
  • microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル クオリティトラストジャパン

    microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル

    クオリティトラストジャパン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。
    用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2.4A出力対応材質アルミコネクタ&コットンケーブル採用質量(g)56規格USB2.0規格準拠コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)120インターフェイスUSB2.0対応転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類アルミ&メッシュケーブル適合用途充電・データ転送用
  • microUSBコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパン

    microUSBコネクタ対応USBケーブル

    クオリティトラストジャパン
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
    用途スマートフォンの通信・充電に。仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応質量(g)30コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
マイクロUSBケーブル