絞り込み
コネクタ形状
色
ケーブル種類
ブランド
- CIO(85)
- エレコム(53)
- BELKIN(ベルキン)(51)
- Mate(41)
- StarTech.com(35)
- サンワサプライ(34)
- Anker(アンカー)(33)
- FSC(32)
- JTT(29)
- 多摩電子(24)
- オーム電機(23)
- サンワダイレクト(18)
- MOTTERU(17)
- エアージェイ(14)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- カシムラ(11)
- hoco(11)
- アドテック(10)
- PGA(7)
- ブランドをもっと見る
CIO・エレコム・BELKIN(ベルキン)・Mate・StarTech.com・サンワサプライ・Anker(アンカー)・FSC・JTT・多摩電子・オーム電機・サンワダイレクト・MOTTERU・エアージェイ・OWLTECH(オウルテック)・カシムラ・hoco・アドテック・PGA・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル
hoco¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷高耐久で信頼性の高い「U121 3AクリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するUSB-AからType-Cへのケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した強靭なメッシュアウターケーブルにより、耐久性が高く、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応しています。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用。デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えており、日常使いにも最適です。Type-Cコネクターにはほのかに光るLEDポジションランプを搭載。夜の自動車内や寝室などの暗がりでもコネクターの場所をすぐに探し当てられます。最大電流3.0Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。USB-AからType-Cへのケーブルで多様なデバイスに対応しており、効率的かつ安心してご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5V / 3.0A対応色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m
クオリティトラストジャパン¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル。アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル。ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減。外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PET色レッド質量(g)27規格USB2.0 規格準拠出力対応:5.0V/3Aコネクタ形状Type-A to Cコード長さ(cm)100転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類耐久性適合用途充電
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電その他Power Delivery 60W色ホワイト適合規格USB 2.0、Power Delivery 2.0ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m エアリーホワイト 2年保証(MOT-NLAC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利色エアリーホワイト規格USB2.0規格準拠/最大 3A充電対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種(Android Autoに対応)ケーブル種類やわらか適合用途急速充電/データ転送
Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル
エアージェイ¥879~税込¥967~1本6日以内出荷USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)材質TPE(ケーブル/コネクター)色白出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック
CIO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
マグネットシリコンケーブル専用C端子 ホワイト
CIO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性色ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト
CIO¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
CIO L字 CtoC 0.5m 液晶ディスプレイ付きマグネットシリコンケーブル ブラック
CIO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色ブラックケーブル長(m)0.5ケーブル種類シリコン
CIO L字 CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ブラック
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応色ブラックケーブル長(m)2ケーブル種類シリコン
PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで)色ブラック適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
くねくねケーブルCtoC
エアージェイ¥1,146~税込¥1,261~1本6日以内出荷軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコン色ホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
くねくねType-Cケーブル
エアージェイ¥955~税込¥1,051~1本4日以内出荷から6日以内出荷軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)色ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器RoHS指令(10物質対応)対応
断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m
JTT¥719税込¥7911個5日以内出荷質量(g)約26長さ(m)約2規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH
エアージェイ¥999税込¥1,0991台5日以内出荷コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。色ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
変換ケーブル
サンワサプライ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり色黒規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/HDMI2.0解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能仕様USB Power Delivery対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応
Vodaview¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷から5日以内出荷USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz
Vodaview¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から5日以内出荷4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。色黒規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
180°回転コネクタPD100Wケーブル 1m
JTT¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。質量(g)約27ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)ケーブル種類ナイロンメッシュ適合用途充電及びデータ転送
USB充電&同期ケーブル A-C STRONG
カシムラ¥899~税込¥989~1個7日以内出荷断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。許容電流(A)3(5V)
Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル
Gigastone¥439税込¥4831個4日以内出荷これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)29タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔データ転送速度10GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。質量(g)46ケーブル長(m)1外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)被覆材:TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル質量(g)29ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
PD100W対応ケーブル50cm Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps規格正規認証品定格(A)3(60W)コネクタType-C to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強データ転送充電・データ:USB2.0ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。色ラテグレージュ規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容USB-C ケーブル幅(mm)20色ブラック高さ(mm)7質量(g)54電源100Wケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB-IF 認証取得。モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給。5Gbpsのデータ転送レートに対応。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。メーカーの2年保証で信頼性を保証用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電。USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電。USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容USB-C ケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート幅(mm)12色ブラック高さ(mm)6質量(g)89タイプコネクタ:ストレートケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]AWG26プラグコネクタメッキ:ニッケル最大解像度デジタル:4K @ 60Hz保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用湿度範囲(%)5~90RH 結露なし
蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル
JTT¥589税込¥6481個欠品中明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。規格USB2.0
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m
JTT¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m
BELKIN(ベルキン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。色ブラック質量(g)22抵抗(kΩ)実装:56ケーブル長(m)約1コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0)アズワン品番64-0905-55インターフェイスUSB2.0ケーブル径(Φmm)約3.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用