絞り込み
コネクタ形状
色
ケーブル種類
ブランド
- CIO(85)
- エレコム(53)
- BELKIN(ベルキン)(51)
- Mate(41)
- StarTech.com(35)
- サンワサプライ(34)
- Anker(アンカー)(33)
- FSC(32)
- JTT(29)
- 多摩電子(24)
- オーム電機(23)
- サンワダイレクト(18)
- MOTTERU(17)
- エアージェイ(14)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- カシムラ(11)
- hoco(11)
- アドテック(10)
- PGA(7)
- ブランドをもっと見る
CIO・エレコム・BELKIN(ベルキン)・Mate・StarTech.com・サンワサプライ・Anker(アンカー)・FSC・JTT・多摩電子・オーム電機・サンワダイレクト・MOTTERU・エアージェイ・OWLTECH(オウルテック)・カシムラ・hoco・アドテック・PGA・ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

CIO シリコンケーブル CtoL 1m モスグリーン
Mate¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格色モスグリーンケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
CIO シリコンケーブル CtoL 1m シェルピンク
Mate¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格色シェルピンクケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
CIO シリコンケーブル CtoL 1m ナチュラルホワイト
Mate¥2,098税込¥2,3081個当日出荷・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格色ナチュラルホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
SPIRAL CABLE CtoC シェルピンク
Mate¥1,998税込¥2,1981個当日出荷240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる色シェルピンクケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cケーブル種類マグネット適合用途充電用、データ転送用
シリコンケーブル CtoL 0.15m ライトブラック
Mate¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色ライトブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
シリコンケーブル CtoL 0.15m ナチュラルホワイト
Mate¥1,898税込¥2,0881個当日出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色ナチュラルホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
シリコンケーブル CtoL 0.15m シェルピンク
Mate¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色シェルピンクケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート
iFace¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコンケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120ケーブル種類シリコン適合用途充電
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)ブルー
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)レッド
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色レッドケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
USB2.0 Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/1.0m)ホワイト
アドテック¥909税込¥1,0001個5日以内出荷100W充電対応 eMarker搭載:専用IC(eMarker)搭載する事で接続機器とPD充電器を適正電圧と電流を感知。高速に充電可能です。柔らかいシリコンケーブル:取り扱いし易い柔らかいシリコン製ケーブル。絡みにくく、軽量で持ち運びに便利。高品位ケーブル採用:引っ張りに強く、高耐久性と高耐熱特性のグラフェン素材を内部に採用。外装シリコン素材と組み合わせる事で折り曲げ、断線しにくい高品位なケーブルとなっております。便利なケーブル仕様が刻印:多数のケーブルを使っていると充電能力や転送速度の性能が分からなくなりますが、ケーブル本体に刻印されているので長期間使っていても一目で分かります。色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブル種類やわらか・耐久性・シリコン適合用途データ転送用・充電用
USB4 PD3.1 Type-C to C ケーブル(240W出力/40Gbps/1.0m)パープル
アドテック¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。色パープルケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB4 Gen3ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)40適合用途データ転送用・充電用
hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル
hoco¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco X101 PD60W Type-Cケーブル
hoco¥889税込¥9781本5日以内出荷hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco X61 Type-Cケーブル
hoco¥979税込¥1,0771本5日以内出荷hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで材質外装:シリコン質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル
hoco¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK
カシムラ¥899税込¥9891個6日以内出荷断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。色ブラック電力(W)高速充電最大対応:60本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BK
カシムラ¥899税込¥9891個6日以内出荷断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。電力(W)高速充電最大対応:60ケーブル長(m)Type-C:1.2本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル
エアージェイ¥799税込¥8791本6日以内出荷USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)材質TPE(ケーブル/コネクター)色白出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
USB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &me
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 。絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 。バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカーワット数最大60Wコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ
ディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ホワイト
CIO¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
L字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ホワイト
CIO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!色ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
CIO L字 CtoC 0.5m 液晶ディスプレイ付きマグネットシリコンケーブル ホワイト
CIO¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色ホワイトケーブル長(m)0.5ケーブル種類シリコン
ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W ブラック
CIO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き L字型シリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト
CIO¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 2m ホワイト
CIO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ホワイトケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 2m ブラック
CIO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
ディスプレイ表示付き マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ホワイト
CIO¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!色ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
CIO L字 CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ホワイト
CIO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。デバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能。高耐久設計。PD100W対応色ホワイトケーブル長(m)2ケーブル種類シリコン
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C
humor¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷規格USB2.0 規格準拠コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C対応USB PD (Power Delivery)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート
iFace¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコン
iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m L字型
iFace¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコン
充電&転送Type-Cケーブル
センチュリー¥999税込¥1,0991本4日以内出荷許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
BaumCableコードリール式ケーブル
センチュリー¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C
humor¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル種類やわらか適合用途充電・電源供給やデータ転送
USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電