絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- エレコム
- エスコ(1)
- JTT(1)
- ルートアール(1)

PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式
エレコム¥899税込¥9891本翌々日出荷携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。 USB:Type A <---> DCコネクタを装備 お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます 携帯に便利な巻取機構を採用しています ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です ボタン一つで収納可能です用途PSP充電時に重宝します。 巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。色ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電