絞り込み

BICボールペン キャップ式 ホワイト 1袋 10本入
サンエス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷乾きにくいインクを採用しています。キャップも芯も不要な使い切りタイプ。芯が抜けにくい安心設計のボールペン。どのタイプも折り曲げても割れません!仕様●材質:キャップ●本体:ポリプロピレン●カラー:C/#11ホワイト●入数:1袋 / 10本入●ペン先:0.7mm●インク:黒色…油性(インク寿命約2年)アズワン品番65-8761-23
スプリングレス型/キャップレス スタンダードインク・ノック式 RG-RSシリーズ
エルフォルグ¥719税込¥7911本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
高機能フィルタ CHFシリーズ
チコーエアーテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷高性能フィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×50●捕集効率:0.3μ 99%以上●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1426-26
円筒型フィルタ CSシリーズ
チコーエアーテック¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷円筒型フィルタ仕様●直径×長さ(mm)150×300●補修効率:10μ99%以上●枠材:ABS●濾材:ポリエステルアズワン品番68-1426-33
HEPAフィルタ HEPシリーズ
チコーエアーテック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷アルミ枠HEPAフィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維アズワン品番68-1426-51
替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズ
エルフォルグ¥999税込¥1,0991本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
替え芯 スタンダードタイプ 100-Iシリーズ
エルフォルグ¥349税込¥3841本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スプリングレス型/キャップレス ゲルタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RGCシリーズ
エルフォルグ¥999税込¥1,0991本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズ
エルフォルグ¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
透明クリアバッグ
エスパック¥47,980税込¥52,7781ケース(100枚)6日以内出荷中身が見えて安心感のある透明バッグです。仕様●サイズ:W350×H275×D95mmアズワン品番65-8100-82
Acerpure 交換用HEPAフィルター
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷4層から形成されるフィルターは最大99.99%のコロナウィルスや空気中のバクテリアを除去し、99.97%の超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.1をキャッチします。直径275mm、高さ400mmの大型フィルターがパワフルに空気を正常します
毛髪・塵埃除去器用
三共空調¥3,590~税込¥3,949~1セット(4個)ほか6日以内出荷から33日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
毛髪・塵埃除去器
三共空調¥199,000~税込¥218,900~1個15日以内出荷まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
塵埃除去器
三共空調¥749,800税込¥824,7801個31日以内出荷クリーンルームでの使用を前提とした、排気がクリーンな塵埃除去器です。ターボ回転ブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ異物も吸い取ります。吸引の強弱や時間をワンタッチで調節できます。アズワン品番3-4742-01
かお取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。用途クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど電源AC100V
塵埃除去機 クリーンルーム用取るミング
三共空調¥749,800税込¥824,7801台30日以内出荷クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。 ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。 本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。トラスコ品番496-3067質量(kg)55材質(本体)鋼板電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220消費電力(kW)0.66集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
取るミング用 完了信号出力回路ボックス
三共空調¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷「取るミング」本体側面の接続用メスコネクタ部に、取り付けることで自動ドア等と連動動作をさせる事が可能になります。 本体への取り付けは、コネクタ接続で簡単取付です。出力信号「取るミング」本体を設定時間稼動させると稼動後に、1秒間のON信号を出力します最大負荷電流(A)3出力端子1a接点(無電圧接点出力)
集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体
チコーエアーテック¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷SCC-60-10用のサイクロン胴体仕様●材質:ポリカーボネート●処理風量:0.8~1.5m3/minアズワン品番68-1426-59
集塵機 SCC-150-8用サイクロン胴体
チコーエアーテック¥89,980税込¥98,9781個36日以内出荷SCC-150-8用のサイクロン胴体仕様●材質:SS+クロムメッキ●処理風量1.5m3/min~3.0m3/minアズワン品番68-1426-58
ヘアー取るミング 本体
三共空調¥199,800~税込¥219,780~1台14日以内出荷食品工場などで一番厄介なのが毛髪の混入。事前ブラッシングで防止しましょう。軽くブラッシングするだけで毛髪を吸い取ります。電源AC100V