絞り込み
ブランド
- アルプ
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,471)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(868)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
アルプ¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
金網カゴ BWシリーズ
アルプ¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。材質ステンレス
カゴ底収納皿 DHシリーズ
アルプ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
マイクレーブ
アルプ¥349,800~税込¥384,780~1個(1個)10日以内出荷ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒
パーソナルクレーブ
アルプ¥249,800~税込¥274,780~1個(1個)10日以内出荷設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付
アルプ¥459,800税込¥505,7801台39日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 22L KTR-2346
アルプ¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から4日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
【レンタル】小型高圧蒸気滅菌器 KTR-2346
アルプ¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
アルプ¥312,000税込¥343,2001台翌々日出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
高圧蒸気滅菌器
アルプ¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品