絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- SMC(14,852)
- Festo(1,285)
- CKD(386)
- コガネイ(282)
- NORGREN(229)
- ParkerTAIYO(86)
- エスコ(41)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 日本精器(22)
- フジキン(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- AirTAC(15)
- ニッタ(9)
- アサダ(3)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応
空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = エア。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応