絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(6)
  • CKD(2)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(11)
  • 5(19)
管接続口径
  • Φ2(9)
  • Φ4(43)
  • Φ6(36)
  • Φ8(9)
  • その他(11)
使用流体
  • 空気(45)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「JC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ336 SMCSJ336SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シールSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
SJ226 SMCSJ226SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMCV1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
SJ216 SMCSJ216SMC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置シングル
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
SJ316 SMCSJ316SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60)SMC
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズSMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ246 SMCSJ246SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ356 SMCSJ356SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ
SJ346 SMCSJ346SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
SJ2B6 SMCSJ2B6SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ326 SMCSJ326SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブル
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260R)SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
方向制御機器