絞り込み
ブランド
  • SMC
ポート数
  • 4(7)
  • 5(2)
管接続口径
  • 1/4(2)
  • Φ2(16)
  • その他(8)
使用流体
  • 空気(15)
ねじの種類
  • Rc(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「zdc2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ336 SMCSJ336SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
SJ216 SMCSJ216SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置シングル
SJ226 SMCSJ226SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
SJ316 SMCSJ316SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160TN) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160TN)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグインソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VFS3210) SMCV Series(VFS3210)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
方向制御機器