絞り込み
ブランド
  • CKD
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
1/4・3/8・1/2
使用流体
  • 圧縮空気(2)
圧縮空気
ねじの種類
  • Rc(1)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「ckd w3000」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD残圧排出弁 白色シリーズ V3000-WCKD
4,610税込5,071
1個
当日出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8付属品C形ブラケット質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
1,500税込1,650
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
残圧排出弁 V3000シリーズ CKD残圧排出弁 V3000シリーズCKD
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。
用途空気圧ラインの残圧排気に保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
方向制御機器