絞り込み
ポート数
  • 2(19)
  • 3(85)
  • 5(38)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(58)
  • AC110(37)
  • AC200(46)
  • AC220(29)
  • AC240(22)
  • DC12(55)
  • DC24(116)
管接続口径
  • 1/8
  • 5/32(15)
  • 1/4(144)
  • 5/16(4)
  • 3/8(59)
  • 1/2(37)
  • 3/4(33)
  • 1(8)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • M3(25)
  • M5(102)
  • Φ2(10)
  • Φ4(32)
  • Φ6(29)
  • Φ8(18)
  • Φ10(7)
  • Φ12(11)
  • その他(69)
使用流体
  • ガス(14)
  • 圧縮空気(4)
  • (1)
  • 真空(5)
  • 空気(102)
ねじの種類
  • G(81)
  • NPT(66)
  • NPTF(44)
  • Rc(97)
ブランド
  • SMC(127)
  • コガネイ(24)
  • 日本精器(5)
  • CKD(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
SMC・コガネイ・日本精器・CKD・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(19)
3(85)
5(38)
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)

    SMC(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,350税込5,885
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    5,825税込6,408特価
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(-)標準
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(V)真空仕様形
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(Y)低ワット用
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5バルブ(-)標準
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁 182シリーズ コガネイ

    電磁弁 182シリーズ

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
    作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合正圧用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
  • V Series(VS3115) SMC

    V Series(VS3115)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 日本精器

    3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ

    日本精器
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数3切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)

    SMC(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
    切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115 SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3115

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
  • V Series(VVX) SMC

    V Series(VVX)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC

    VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334) SMC

    VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC

    VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y) SMC

    VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS421 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS421

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気・不活性ガス
  • 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411 SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS411

    SMC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気・不活性ガス
  • 2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 直動式2ポート弁 BN-7M21シリーズ

    日本精器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2切換方式2方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シール方式は、ポペットタイプ採用ドレンなどによる固着現象が少なく、切替作動が確実。 Oリングに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える、豊富なオプション。LEDインジケータ付が一段とシンプルにリフレッシュ。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ長期通電用
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3使用流体空気定格電圧AC110V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(V)真空仕様形
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
直動式ソレノイドバルブ