絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

手動バルブ ロッドレバー G 1/8
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:42 mm 標準公称流量:800 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5972アズワン品番65-7996-22
手動バルブ ロッドレバー G 1/4
Festo¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷。FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6049アズワン品番65-7982-25
手動バルブ ロッドレバー G 1/4
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:56 mm 標準公称流量:1500 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5974アズワン品番65-8014-48
手動バルブ ロッドレバー
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:30 mm 標準 公称流量:260 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:M5●ネジ規格:Metric●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6064アズワン品番65-7984-49
手動バルブ ロッドレバー
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:51 mm 標準 公称流量:600 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6011アズワン品番65-7983-13
手動バルブ ロッドレバー
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷。Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:95 mm 標準 公称流量:3200 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 closed●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6113アズワン品番65-8009-92
手動バルブ G 1/4 G 1/8
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 6 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 2.5 mm のプッシュ / プル方式構造を使用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2667アズワン品番65-8023-65
手動バルブ G 1/4
NORGREN¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345アズワン品番65-7894-24
手動バルブ G 1/4
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo フランジ取り付けアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様内径は 16 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 88 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2558アズワン品番65-8033-83
手動バルブ G 1/4
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。IMI Norgren T82T 空圧手動バルブは、3/2 方向シャットオフ、手動操作、南京錠で閉位置にロック可能です。バルブハウジングは、黄銅バルブ付きアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:45 dm3/s 作動圧力:17 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:T82T●コード番号:212-9334アズワン品番65-7896-32
手動バルブ G 1/4
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M16 はハウジング材料に使用し、1 低腐食応力を実現します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 265 g仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2586アズワン品番65-8007-47
手動バルブ
NORGREN¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:6mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 6 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9167アズワン品番65-7893-26
取り付けねじ VAME 値 シリーズ
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Festo VAME シリーズバルブ取り付けエレメントは、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。最大締め付けトルクは 1.4 Nm です。RoHS対応(2022年10月現在) 製品重量: 10 g仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-3715アズワン品番65-8037-06
取り付けセット VTMシリーズ
Festo¥939税込¥1,0331個7日以内出荷。FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 5.8 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用して、チューブの外径が 12 mm 及び 10 mm の設計構造にプッシュ / プル方式を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20仕様●メーカーシリーズ:VTM を使用します●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8961アズワン品番65-7988-26
取り付けセット VAME 値 シリーズ
Festo¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Festo VAME シリーズ H レール取り付け具は、バルブマニホールドアセンブリを H レールに取り付けるための 2 つの部品です。材質はスチールです。CRC タイプ -2 (中腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●製品タイプ:Hレール取り付け●コード番号:202-3722アズワン品番65-8037-33
継手アセンブリ VTシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。Festo VT シリーズの中空ボルトは、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。陽極酸化アルミ製です。空圧接続 - G1/8 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3742アズワン品番65-8036-14
空圧式パイロット駆動バルブ V61シリーズ
NORGREN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。IMI Norgren 電磁バルブは、小型で高流量を備えています。さまざまな手動オーバーライドオプションが用意されています。さまざまな圧力範囲に対応可能。圧縮空気 電圧許容差: +10、-10 % 連続定格: 100 %仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●コード番号:220-4190アズワン品番65-7971-48
空圧ソフトスタート弁
Festo¥294,980税込¥324,4781個7日以内出荷。Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、G 1/2 メス - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-E-10V24-AG 空圧システムのメンテナンスを行う場合は、Festo のこのソフトスタートバルブが作業に必須の工具です。作業を開始する前に、システムから空気を排出するために使用できます。また、修理又は点検が完了したら、圧縮空気を徐々にシステムに戻していくのにも最適です。これにより、システム内のアクチュエータがゆっくりと安全に最大作動圧力に達します。グリッド寸法は 62 mm です G 1/2 インチメス入口ポート アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです フローレート: 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ほこりやノズルの噴射水から保護するための IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、空圧システム向けのソフトスタートバルブと排気バルブのシリーズです ユニットは、スタンドアロンデバイスとして、またはモジュラシステムのコンポーネントとして使用できます MS シリーズの公称流量は 4300 l/min ~ 16500 l/min です MS シリーズの排気レートは 7600 l/ 分 ~ 20500 l/min ですFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-E-10V24-AG (圧力ゲージ付き)です。シリーズ MS サイズ6 グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●インレットポート:G 1/2 メス●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3219アズワン品番65-8035-54
逆止弁 HQL-1/2-QS-12シリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Festo の 1 方向流量制御バルブ GR-QS-3 は、一方向に流量を調整可能です。バルブ機能:単方向フロー制御機能 空圧接続 ポート 1 QS-3。空圧接続 ポート 2 QS-3。調整エレメントローレットねじ マウントタイプ( オプション仕様●メーカーシリーズ:HQL-1/2-QS-12●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:12mm●コンセント接続タイプ:スレッド●チューブアウトレットの接続:G1/2●使用圧力範囲:0.5 to 10バール●コード番号:203-8503アズワン品番65-8007-11
逆止弁 HGLシリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606アズワン品番65-8030-88
逆止弁 Bシリーズ
Festo¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷。Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/2 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 14 mm 公称流量 - 165 l/min仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3559アズワン品番65-8026-42
圧力排気弁
NORGREN¥167,980税込¥184,7781個7日以内出荷。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220アズワン品番65-7966-20
圧力排気弁
Festo¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002アズワン品番65-8028-33
圧力排気弁
Festo¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷。Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937アズワン品番65-8023-14
メカニカルバルブ レバー G 1/8
NORGREN¥164,980税込¥181,4781個7日以内出荷。IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル仕様●制御機構:レバー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4099アズワン品番65-7909-28
メカニカルバルブ プランジャー
NORGREN¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷。IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:218-0606アズワン品番65-7954-83
メカニカルバルブ G 1/8
NORGREN¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷。IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0358アズワン品番65-7954-99
メカニカルバルブ G 1/8
NORGREN¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷。IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:218-0354アズワン品番65-7905-45
マニホールドベース 大場シリーズ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Festo 供給マニホールドは、空圧接続 G1/8 とスルー最大締め付けトルクは 3.3 Nm です。製品重量: 172 g仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:8●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0067アズワン品番65-8004-73
マニホールドベース 大場シリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 97.1 g仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0065アズワン品番65-8014-73
マニホールドベース VABFシリーズ
Festo¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854アズワン品番65-8035-23
マニホールドベース NAVシリーズ
Festo¥134,980税込¥148,4781個7日以内出荷。Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G3/4 です製品重量: 1400 g仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0223アズワン品番65-8017-59
マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷。Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 10 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 3303 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0236アズワン品番65-8017-01
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。Festo VABM シリーズ 8 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:8●スレッドサイズ:1/4 in, 3/8 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1336アズワン品番65-7999-84
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1463アズワン品番65-7992-67
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1318アズワン品番65-8000-53
マニホールド あすかシリーズ
Festo¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845アズワン品番65-7985-46
ボールバルブ ロック式遮断弁
NORGREN¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3392アズワン品番65-7954-53
ブランクプレート VABDシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festo VMPA ブランキングプレートは、圧力レギュレータ用の展伸アルミ合金製です。CRC:1 (低腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-0516アズワン品番65-8018-28