絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9084アズワン品番65-7997-27
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9272アズワン品番65-7994-04
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9147アズワン品番65-7988-29
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9273アズワン品番65-7994-35
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9118アズワン品番65-8015-05
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9175アズワン品番65-8000-37
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9134アズワン品番65-8017-46
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9234アズワン品番65-7998-23
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9166アズワン品番65-7998-24
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9229アズワン品番65-7997-54
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1326アズワン品番65-8025-02
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1243アズワン品番65-8024-17
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1474アズワン品番65-8023-37
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1609アズワン品番65-8022-67
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1473アズワン品番65-8024-45
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1502アズワン品番65-8034-55
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、使用圧力は最大1.5→10barです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Bistable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1499アズワン品番65-8026-18
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1467アズワン品番65-8021-23
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。バルブ機能5/3 加圧。作動タイプ 電気式仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1268アズワン品番65-8021-28
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1565アズワン品番65-8025-43
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 21 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 700 l/min で、ベッドテーブルになっています。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1540アズワン品番65-8023-88
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 26.5 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1388アズワン品番65-8025-01
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1393アズワン品番65-8024-93
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1454アズワン品番65-8026-65
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 18 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1577アズワン品番65-8026-32
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1342アズワン品番65-8021-58
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 870 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1262アズワン品番65-8024-32
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1312アズワン品番65-8024-50
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 620 l/mi です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1559アズワン品番65-8022-24
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準公称流量は 480 → 500 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1411アズワン品番65-8024-60
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1259アズワン品番65-8020-37
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥26,980税込¥29,6781個当日出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 680-730 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1599アズワン品番65-8022-57
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 990 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1466アズワン品番65-8031-77
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は950l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1442アズワン品番65-8022-22
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは18mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1300l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1555アズワン品番65-8029-77
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は 3 → 8 bar です。標準の公称流量は 560 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1493アズワン品番65-8029-13
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1345アズワン品番65-8026-31