FA現場のお役立ち情報
2,700件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMCVK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)SMC
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140) SMCVK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
S Series(SS3YJ7) SMCS Series(SS3YJ7)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS3Y1) SMCS Series(SS3Y1)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合CEマーキング規格CEマーキング適応
L Series(LVMK207) SMCL Series(LVMK207)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R4Y) SMCL Series(LVM20R4Y)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM20R4) SMCL Series(LVM20R4)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R2) SMCL Series(LVM20R2)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM205RY) SMCL Series(LVM205RY)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM15R3Y) SMCL Series(LVM15R3Y)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM095R) SMCL Series(LVM095R)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VS7-6 SMCVS7-6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
SS5Y5-10T-0 SMCSS5Y5-10T-0SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1 SMC5ポートソレノイドバルブ 10-VQ1SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
ポート数5
VVX22 SMCVVX22SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC3ポートソレノイドバルブ VT315SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気・不活性ガス
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-08 SMCSS5Y3-10S3V-08SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
10-VQD SMC10-VQDSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気・不活性ガス
2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ 日本精器2方向電磁弁 直動式2ポート弁(空気・水用) BN-717Cシリーズ日本精器
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2切換方式2方向単動常時開使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体水/空気
3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~)SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。 ・新発想のユニットマニホールド。 ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
VT Series(VT411~) SMCVT Series(VT411~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
直動式ソレノイドバルブ