FA現場のお役立ち情報
372件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁180-4Aシリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション
空気作動弁 低圧空気作動弁 コガネイ空気作動弁 低圧空気作動弁コガネイ
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VFA5344) SMCV Series(VFA5344)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
L Series(LVD30) SMCL Series(LVD30)SMC
21,980税込24,178
1個
90日以内出荷
ボディクラス3
L Series(LVC20) SMCL Series(LVC20)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVA50) SMCL Series(LVA50)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA22SMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ねじの種類(F) G
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体 SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし
VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体 SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし
VPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
VPA - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVPA - 5ポートエアオペレートバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
配管形式(0) 横配管
VOA315 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用 SMCVOA315 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様ねじ種類:(-) Rc
VOA301 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用 SMCVOA301 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様ねじ種類:(-) Rc
VGA - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVGA - 3ポートエアオペレートバルブSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(06) 3/4ねじの種類(T) NPTF流路記号(A) ノーマルクロ一ズ(N.C.)
VFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMCVFA5_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
仕様Bポート管接続口径:(02) 1/4、パイロットポートの向き:(P) 横向き
薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズ SMC薬液用バルブ 大口径(エアオペレート) LVCシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVQシリーズ LVQ41S SMC薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVQシリーズ LVQ41SSMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
ボディクラス4
方向制御エアオペレートバルブ