FA現場のお役立ち情報
4,528件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSYNew-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSYNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度Festo
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DRVs-12-90-P-EX4 は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2694アズワン品番65-8028-60
空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度Festo
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557アズワン品番65-7985-06
空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度Festo
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DRV-225-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えていて、他のセミロータリドライブよりも軽量です。25 サイズ、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:25mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2723アズワン品番65-8023-46
空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-4-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-4-Aシリーズ <= 0.03°角度Festo
739,800税込813,780
1個
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-4A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-4-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9524アズワン品番65-7989-37
空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度Festo
739,800税込813,780
1個
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-2-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-2-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9595アズワン品番65-7990-49
空圧ロータリアクチュエータ DHTG-140-12-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DHTG-140-12-Aシリーズ <= 0.03°角度Festo
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-140-12-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:140 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-140-12-A●動作:シングル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9587アズワン品番65-8014-36
空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度Festo
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513アズワン品番65-8019-21
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100 SMCCRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能質量最大14%削減オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30取付支持形式基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~1RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ポートの種類Rc揺動角度(°)180軸形式両軸オートスイッチ有無オートスイッチ付
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下オートスイッチ有無あり
平行ハンド コスメック平行ハンドコスメック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
薄型平行ハンド コスメック薄型平行ハンドコスメック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン コスメック爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピンコスメック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)
爪チャンジャー付2方チャック コスメック爪チャンジャー付2方チャックコスメック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
支点ハンド コスメック支点ハンドコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド コスメック広角支点ハンドコスメック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメックロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメックロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)コスメック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)関連資料(5.25MB)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し) コスメックホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)コスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応把持力1900(0.5MPa供給時)関連資料(8.37MB)クランプ力(N)160(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
ハイパワー平行ハンド コスメックハイパワー平行ハンドコスメック
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴムコスメック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴムコスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴムコスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式片軸オートスイッチ有無あり
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L5~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L5~SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~SMC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L3~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L3~SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L2~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L2~SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置標準形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50H5~SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリアクチュエータ/エアチャック