絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12(16)
- 16(1)
- 20(16)
- 40(3)
開閉ストローク(mm)
- 11
- 4(266)
- 5(36)
- 6(234)
- 8(165)
- 10(182)
- 12(140)
- 14(174)
- 15(27)
- 16(89)
- 18(89)
- 20(109)
- 22(99)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(18)
- 複動(30)
ブランド
- SMC(15)
- 近藤製作所(12)
- CKD(8)
- New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA
近藤製作所¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から16日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMA
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ
近藤製作所¥83,410~税込¥91,751~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ
近藤製作所¥40,755~税込¥44,831~1個16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1S
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1F
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)開閉ストローク(mm)11オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(1) ステンレス
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D1S
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D1F
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12DS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12DF
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12D
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12C1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12CF
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)11
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60