絞り込み
ブランド
シリンダー径(Φmm)
開閉ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,477件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)SMC
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~)SMC
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL1~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL1~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH90BシリーズNKE
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZ SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP230シリーズNKE
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から16日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-J~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-J~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DN~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
パッキンセット SMCパッキンセットSMC
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
MSQsiries用交換部品
用途ガスケット(1) ウエアリング(4) ピストンパッキン(4) シールワッシャ(2)付属品グリースパック(10g)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター (R)SRシリーズ New-Era(ニューエラー)ミニローター (R)SRシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ本体形状ブロック形
ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)JPN[家電]
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション・CNRタイプ(Φ15、Φ20)・CFRタイプ(Φ35)・揺動角度 90°or 180°選択・トルク範囲(N-m)0.2~4.5・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択3.仕様詳細カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>1.平行・上下運動への機能 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他2.回転運動への機能 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05取扱説明書(0.14MB)最低作動圧力(MPa)0.2
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS50 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ラバーハンド コガネイラバーハンドコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.2材質(ボディ)アルミニウム給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)使用空気圧(kPa)(最高)0.15ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック