絞り込み
ブランド
シリンダー径(Φmm)
開閉ストローク(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,477件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RATシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
56,980税込62,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チャック内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
MH Series(MHZ) SMCMH Series(MHZ)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
CR Series(CRB2BW20) SMCCR Series(CRB2BW20)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRBU2WU15) SMCCD Series(CDRBU2WU15)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40) SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMCエアチャック(支点開閉形) MHC2SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
27,638税込30,402
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
FH500シリーズ フェザーハンド CKDFH500シリーズ フェザーハンドCKD
12,650税込13,915
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロータリチャック MRHQ1 SMCロータリチャック MRHQ1SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMCエアチャック(支点開閉形) MHC2SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアグリッパーBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
クリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~)SMC
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA7A~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA7A~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL1~)SMC
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ40-PS~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ40-PS~)SMC
519税込571
1個
9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ20-PS~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ20-PS~)SMC
429税込472
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック