FA現場のお役立ち情報
4,527件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
669税込736
1個
11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
幅広タイプエアチャック (MHL32-PS~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL32-PS~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
適合サイズ32適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ボディ通し穴取付専用ボルト SMCボディ通し穴取付専用ボルトSMC
88税込97
1個
当日出荷から11日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF近藤製作所
64,600税込71,060
1個
14日以内出荷
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
32,490税込35,739
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF近藤製作所
30,980税込34,078
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。
シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)近藤製作所
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA近藤製作所
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA作動方式複動式
薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC薄型エアハンドHFD20X80AirTAC
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト コスメック爪チャンジャー付2方チャック用プルボルトコスメック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)
小型平行ハンド コスメック小型平行ハンドコスメック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPNBK(鍋屋バイテック会社)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 SMCMSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
接続ポート位置(-) ボディ側面
MHR2/MDHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ SMCMHR2/MDHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数2
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)小型平行チャック用アタッチメントPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付PISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無しPISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ北川鉄工所
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTACエアハンド(機械式平行形) HFPシリーズAirTAC
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
作動方式複動式取付方式標準形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTACエアハンド(180°開閉形) HFRシリーズAirTAC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ロータリアクチュエータ/エアチャック