2,445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ 作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式 使用流体空気 本体形状テーブル形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作動方式複動式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3X0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,880 税込20,768
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャシリンダ式
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャバネ式
1個
32,900 税込36,190
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:有 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 センタプッシャシリンダ式
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,900 税込20,790
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式標準複動式 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ標準形
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ストローク(mm)15 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ貫通穴形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャバネ式
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャシリンダ式
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガ側面取付形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式単動常時開形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7 作動方式単動常時閉形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 フィンガフィンガーレス
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式複動形 機能センタプッシャ:無 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷