絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
ボディサイズ
  • 80(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧縮空気清浄化機器 :「M11」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタ FH342 SMCラインフィルタ FH342SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~)SMC
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF1~)SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
ラインフィルタ FH340 SMCラインフィルタ FH340SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH990 SMCラインフィルタ FH990SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
ラインフィルタ FH100 SMCラインフィルタ FH100SMC
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
I Series(IDF-KAH164) SMCI Series(IDF-KAH164)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ラインフィルタ FH44シリーズ FH440 SMCラインフィルタ FH44シリーズ FH440SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH34シリーズ FH342 SMCラインフィルタ FH34シリーズ FH342SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH34シリーズ FH340 SMCラインフィルタ FH34シリーズ FH340SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DSSMC
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DSSMC
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS SMC圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DSSMC
119,800税込131,780
1台
41日以内出荷
外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.88MB)取扱説明書取扱説明書(1.53MB)
圧縮空気清浄化機器