カテゴリ
絞り込み
形状

45°エルボ(9)

エルボ(10)

ストレート(13)

ソケットエルボ(6)

ダブルブランチエイ(6)

ダブルユニバーサルエルボ(8)

トリプルユニバーサルエルボ(8)

ブランチエルボ(7)

ブランチティー(8)

ブランチユニオンワイ(7)

ブランチワイ(7)

メスユニバーサルエルボ(8)

ユニオンティー(11)

ユニバーサルエルボ(8)

レデューサー(7)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(8)

六角穴付ユニバーサルエルボ(7)

違径ユニオンストレート(8)

違径ユニオンティー(7)
適合チューブ外径
- 5/32
- 1/8(390)
- 3/16(225)
- 1/4(578)
- 5/16(305)
- 3/8(526)
- 1/2(415)
- 5/8(82)
- 3/4(119)
- 1"(77)
- 2(78)
- 3(161)
- 3.2(152)
- 4(1,502)
- 6(1,690)
- 8(1,527)
- 10(1,461)
- 12(1,301)
- 16(347)
- 25(82)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/16(42)
- 1/8(135)
- 1/4(76)
- 7/16(1)
- No.10-32(67)
- その他(5)
使用流体
その他(2)
水(77)
空気(82)
蒸気(4)
ねじの種類
- NPT(146)
- UNF(66)
- Uni(23)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(13)
- 1(81)
0.7・1
ブランド
- SMC(231)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(13)
- PISCO(ピスコ)(8)
SMC・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニタイプ ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥399~税込¥439~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ユニオンワイ KQG2U
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から60日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQG2T
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニタイプ 違径ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,898税込¥6,4881セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)