絞り込み
形状
形状
45°エルボ(6)
形状
その他(21)
形状
エルボ(108)
形状
シングルバンジョー(11)
形状
ストレート(95)
形状
ティー(50)
形状
トリプルバンジョー(8)
形状
ニップル(25)
形状
ブランチエルボ(9)
形状
ブランチティー(41)
形状
ブランチワイ(22)
形状
メスエルボ(10)
形状
メスストレート(28)
形状
メス隔壁ストレート(10)
形状
ユニオンティー(18)
形状
ユニバーサルエルボ(7)
形状
ロングエルボ(16)
形状
六角穴付ストレート(9)
形状
延長継手ブッシュ(8)
形状
違径ソケット(24)
適合チューブ外径
  • 1/8(7)
  • 1/4(48)
  • 5/16(28)
  • 3/8(95)
  • 1/2(63)
  • 5/8(9)
  • 3/4(8)
  • 4(14)
  • 6(225)
  • 6.5(6)
  • 7.5(7)
  • 8(335)
  • 9(7)
  • 10(394)
  • 12(344)
  • 12.7(12)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(56)
  • その他(6)
管接続口径
  • 3/8
  • 1/8(765)
  • 1/4(822)
  • 1/2(544)
  • 3/4(71)
  • 1(47)
  • 2(12)
  • M3(94)
  • M5(368)
  • M6(62)
  • M8(21)
  • M12(27)
  • M14(30)
  • M16(10)
  • M18(22)
  • M20(9)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(28)
使用流体
  • 使用流体その他(21)
  • 使用流体(371)
  • 使用流体(103)
  • 使用流体空気(538)
  • 使用流体薬品(41)
ねじの種類
  • G(29)
  • M(7)
  • NPT(29)
  • R(441)
  • Rc(119)
  • UNF(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(74)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.6(4)
  • 0.7(39)
  • 0.8(1)
  • 0.9(53)
  • 0.98(1)
  • 1(342)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(31)
  • 3.5(12)
  • 5(13)
  • 15(1)
  • その他(19)
  • (2)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.4・1.5・3.5・5・15・その他・5
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • PISCO(ピスコ)(146)
  • 千代田通商(119)
  • ニッタ(95)
  • エスコ(35)
  • TRUSCO(32)
  • CKD(29)
  • コガネイ(28)
  • 潤工社(20)
  • BeHAUS(20)
  • AirTAC(20)
  • SK11(19)
  • H&H(17)
  • 近畿製作所(16)
  • イハラサイエンス(14)
  • ヤマトエンジニアリング(13)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(12)
  • ウシオライティング(9)
  • フロウエル(9)
  • EARTH MAN(8)
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・ニッタ・エスコ・TRUSCO・CKD・コガネイ・潤工社・BeHAUS・AirTAC・SK11・H&H・近畿製作所・イハラサイエンス・ヤマトエンジニアリング・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ウシオライティング・フロウエル・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタプッシュワンEシリーズ コネクターニッタ(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
エルボ 角型 モノタロウエルボ 角型モノタロウ(29件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ストレート AirTACストレートAirTAC(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
エルボ AirTACエルボAirTAC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット G(PF)ネジ用モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ハーフユニオン(PP) ウシオライティングハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ブランチワイ PISCO(ピスコ)ブランチワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)トリプルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル G(PF)ネジ用モノタロウ(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
...
汎用管継手