カテゴリ
絞り込み
形状

エルボ(6)

ストレート(7)

ブランチティー(1)

メスストレート(1)

メス隔壁ストレート(1)

ユニオンティー(1)

ユニバーサルエルボ(1)

ロングエルボ(1)

六角穴付ストレート(1)

違径ソケット(1)
適合チューブ外径
- 6(1)
- 8(2)
- 10(15)
- 12(1)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(10)
- 1/4(19)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
使用流体
その他(1)
水(4)
空気(6)
蒸気(1)
ねじの種類
- G
- M(31)
- NPT(3)
- R(38)
- Rc(3)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(5)
- 1.5(1)
1・1.5
ブランド
- SMC(18)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- 千代田通商(1)
SMC・ヤマトエンジニアリング・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(17)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥779~税込¥857~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥759税込¥8351個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ウレタンホースジョイント自在金具形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ