カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 汎用管継手
          • くい込み管継手・インサート管継手(5)
          • フッ素樹脂継手(6)
          • その他汎用管継手(1)
          • 配管用ワンタッチ管継手(8)
絞り込み
適合チューブ外径
管接続口径
使用流体
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
0.7・1
ブランド
CDC・CKD・TBC(タブチ)・エスコ・フジキン・藤井高圧
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

汎用管継手 :「r20」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ライトエアー ソケット TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー チーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ

    TBC(タブチ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ

    TBC(タブチ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ

    TBC(タブチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • チーズ TBC(タブチ)

    チーズ

    TBC(タブチ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • オスアダプター TBC(タブチ)

    オスアダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • ソケット TBC(タブチ)

    ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • バルブメスチーズ TBC(タブチ)

    バルブメスチーズ

    TBC(タブチ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスチーズ TBC(タブチ)

    メスチーズ

    TBC(タブチ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.129SUS クロス

    藤井高圧
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R1/2" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-4形状ソケット
  • R3/8" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-3形状ソケット
  • UPシリーズ エアファイバ CKD

    UPシリーズ エアファイバ

    CKD
    ¥18,725税込¥20,598
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
  • CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ CDC

    CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ

    CDC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
汎用管継手