カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- 千代田通商(61)
- コガネイ(38)
- エスコ(33)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)

RS PRO サイレンサ PSUシリーズ
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = プラスチックメーカーシリーズ = PSUタイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ PSUシリーズ
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = プラスチックメーカーシリーズ = PSUタイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷RS Pro仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷RS PRO V15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷RS PRO 15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷RS PRO V15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷RS PRO V15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷RS PRO V15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷RS PRO V15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷RS PRO 15仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/2インチRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.5インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.25インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 2インチ
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 3/4インチ
チェックバルブ RS PRO DZRアロイ
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ