絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- RS PRO(140)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- コガネイ(38)
- エスコ(33)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ニッタ(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
排気マフラ(ブロンズ)
千代田通商(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白
千代田通商(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。材質(本体)樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥799税込¥8791個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。タイプメーターアウトタイプ使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)
千代田通商¥759~税込¥835~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白
フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥809~税込¥890~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥889~税込¥978~1個当日出荷から9日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
タッチコネクター5/スピードコントローラー白
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト色(本体)白
ファイブSUSスピードコントローラα
千代田通商¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。本体金属部にSUS326を採用しています。PBT樹脂を採用しています。用途各種エア配管用。耐食関係に。トラスコ品番269-2227材質金属部品:ステンレス(SUS303)、樹脂部品:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.05~0.7使用流体空気
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト
千代田通商¥22,980税込¥25,2781セット(10個)5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト