絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(718)
  • RS PRO(142)
  • PISCO(ピスコ)(71)
  • CKD(69)
  • 千代田通商(60)
  • エスコ(41)
  • コガネイ(38)
  • ParkerTAIYO(26)
  • AirTAC(18)
  • IBS(9)
  • 大阪サニタリー(8)
  • 日本精器(7)
  • ニッタ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • オリオン機械(4)
  • ベン(3)
  • Parker(3)
  • H&H(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
材質アルミニウム合金使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ(エルボ形) TRUSCOスピードコントローラ(エルボ形)TRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
低流量域の速度制御を容易に行えます。PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。新型ロックリンで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。
材質樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、金属部品:黄銅、ロックリング:SUS、ガイド・バックリング:亜鉛ダイガスト適合チューブ外径(Φmm)10制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9本体ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
スピードコントローラ(インライン形) TRUSCOスピードコントローラ(インライン形)TRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
低流量域の速度制御を容易に行えます。新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。
トラスコ品番161-2684材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)適合チューブ外径(Φmm)8制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
スピードコントローラ TRUSCOスピードコントローラTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
小型アクチュエータ用流量調整付のスピードコントローラです。メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
トラスコ品番856-3702材質アルミニウム合金接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1使用流体空気流体温度(℃)5~60
エアーアジャストホルダー TRUSCOエアーアジャストホルダーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。トラスコ品番285-4244材質/仕上真鍮・クロームメッキ質量(g)64エアーホース取付け(mm)10×6.5
駆動制御機器・スピードコントローラ