カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(73)
- 千代田通商(61)
- CKD(60)
- コガネイ(38)
- エスコ(29)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ニッタ(5)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- Maykker(2)
- ダイキン工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
チェックバルブ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷用途低流量材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニオンストレートタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ ユニバーサル
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニバーサルタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8使用流体空気刻印A,B,AK,BK適合チューブ外径D(Φmm)4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RTDシリーズ トータルエアシステム
CKD¥10,937税込¥12,0311個欠品中適合チューブ外径(Φmm)4ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ使用流体圧縮空気
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から翌々日出荷軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ種類R
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト
千代田通商¥889~税込¥978~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
日本精器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ジェットクーラの冷風排出音を低減します。材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気接続口Rc
チェックバルブ HVCシリーズ
IBS¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から11日以内出荷大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
パイロットチェックバルブ
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
チェックバルブ1”
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。トラスコ品番105-3574接続口径Rc1質量(g)500シリーズCV1有効断面積(mm2)225使用圧力0.05~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油流量(L/min)1000~14900(使用空気)流体温度(℃)0~80
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)
千代田通商¥759~税込¥835~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α
千代田通商¥859税込¥9451個3日以内出荷から4日以内出荷小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクター5/スピードコントローラー白
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト色(本体)白
タッチコネクター/スピードコントローラー
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1