カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(73)
- 千代田通商(61)
- CKD(60)
- コガネイ(38)
- エスコ(29)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ニッタ(5)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- Maykker(2)
- ダイキン工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スピードコントローラTSCOシリーズ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。M3ポートのシリンダの微妙な速度調節ができます。使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
スピードコントローラTSCシリーズ
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
高速弁 K2シリーズ
コガネイ¥358税込¥3941個4日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ
コガネイ¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状ストレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クリーン機器スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
CKD¥6,563税込¥7,2191個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF
G1/2" サイレンサー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)300使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ1
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
モジュラースタック弁
ダイキン工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。 最高圧力は25MPaです。トラスコ品番364-9440質量(kg)3.5取付ガスケット区分方向制御弁呼び径3/8最高圧力(MPa)25名称Bポートパイロットチェック弁