FA現場のお役立ち情報
359件中 321359
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8
  • ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
    タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70
  • スピードコントローラ(インラインタイプ)連結ピン ニッタ

    スピードコントローラ(インラインタイプ)連結ピン

    ニッタ
    20税込22
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    インラインタイプは連結ピンを使用して連結できます。
  • スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット ニッタ

    スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット

    ニッタ
    61税込67
    1個ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)

    ニッタ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。
    形状インラインタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
  • フジスピードコントローラα 千代田通商

    フジスピードコントローラα

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本体が金属のため、耐スパッタ性があります。
    タイプメーターアウトタイプ
  • タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー) 千代田通商

    タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
    仕様メーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
  • プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • エアーアジャストホルダー TRUSCO

    エアーアジャストホルダー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
    用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。トラスコ品番285-4244材質/仕上真鍮・クロームメッキ質量(g)64エアーホース取付け(mm)10×6.5
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)

    千代田通商
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
  • タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクターミニ/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白

    千代田通商
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷
    滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商

    タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白

    千代田通商
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • 超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD

    超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ

    CKD
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量で省スペース配管を実現。
    仕様メーターアウトタイプトラスコ品番112-3505形状ストレート質量(g)5.6寸法H(mm)6.5有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7接続口径(Rc)M5×8最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)25(max28.5)寸法F(mm)12寸法D(mm)4.2寸法E(mm)3.5寸法B(mm)13.5寸法C(mm)11.2使用流体圧縮空気寸法J(mm)M5×0.8寸法G(mm)19寸法K(mm)8保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47ニードル回転数10寸法I(Φmm)3.2周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。使用部品は全て禁油仕様です。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    モンキー125(JB02)GROM(JC61/JC75)C125(JA48)
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    CT125(JA55-1000001~)
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    レブル250(MC49-1000001~1399999)
  • DタイプW&Bスピードメーター TAKEGAWA(武川)

    DタイプW&Bスピードメーター

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    12Vモンキー/ゴリラ・モンキーFI・エイプ全車
  • Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

    Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット

    TAKEGAWA(武川)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スーパーカブ50・リトルカブ
  • チャック PISCO(ピスコ)

    チャック

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
駆動制御機器・スピードコントローラ