絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • SMC(621)
  • CKD(54)
  • SICK(31)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • バルコム(13)
  • ハネウェル(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 長野計器(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • Festo(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • WIKA(6)
  • コガネイ(5)
  • サーパス工業(5)
  • AirTAC(4)
  • ロバートショウ(4)
  • エスコ(3)
  • 日本精器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル式圧力センサ ifm electronic

    ダイヤル式圧力センサ

    ifm electronic
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止。5000万を超える圧力サイクルの製品寿命。油圧、空圧、空調、および冷却用
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    63,980税込70,378
    1個
    12日以内出荷
    2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、セラミック、FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT+PC-GF30、PBT GF20、PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7保護構造IP 65、IP 67出力開閉電流(mA): (DC)100 (DC)150, (200 (~60 ℃) 250 (~40 ℃))対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100(DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35(推奨締付トルク、パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号、IO-Link(設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30(SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2.5プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), FKM、ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PCタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
    仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • IO-Link圧力センサ ifm electronic

    IO-Link圧力センサ

    ifm electronic
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI質量(g)55タイプ短絡保護機能:パルス測定範囲(MPa)0~10外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • IO-Link圧力センサ ifm electronic

    IO-Link圧力センサ

    ifm electronic
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEIタイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
スイッチ/センサ/コントローラ