カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ(19)
- 機械式圧力スイッチ(1)
- 電子式フロースイッチ/センサ(7)
- スイッチ/センサ/コントローラ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11
長野計器¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷から42日以内出荷本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ100 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
感圧センサ(円形・小)
TAIWAN ALPHA¥599税込¥6591個当日出荷圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から18日以内出荷・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
圧力センサ 相対
Panasonic(パナソニック)¥42,580税込¥46,8381個7日以内出荷パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ。パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減。デュアルディスプレイ圧力センサ仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381アズワン品番65-7310-23
圧力センサ 相対 ねじ込み PX3シリーズ
ハネウェル¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7302-39
HPSシリーズ 密着確認スイッチ
CKD¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から19日以内出荷接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台62日以内出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属