絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(230)
  • AC46(1)
  • AC48(192)
  • AC100(1,691)
  • AC110(1,069)
  • AC110~120(1)
  • AC120(76)
  • AC200(1,296)
  • AC220(917)
  • AC230(557)
  • AC240(327)
  • DC12(566)
  • DC24(2,389)
  • DC48(2)
  • その他(367)
ブランド
  • SMC
  • CKD(536)
  • RS PRO(77)
  • Festo(24)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • Burkert(ビュルケルト)(16)
  • AirTAC(4)
  • NORGREN(3)
  • HydraForce(3)
  • 日本精器(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
管接続口径
  • 1/8(441)
  • 1/4(1,255)
  • 3/8(1,266)
  • 1/2(710)
  • 3/4(442)
  • 1(430)
  • 1-1/4(134)
  • 1-1/2(149)
  • 2(147)
  • 20A(7)
  • 25A(7)
  • 32A(47)
  • 40A(60)
  • 50A(63)
  • M5(18)
  • Φ4(11)
  • Φ6(22)
  • Φ8(20)
  • Φ10(31)
  • Φ12(29)
ポート数
  • 2(3,424)
  • 3(748)
  • 5(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロット式(586)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(40)
ねじの種類
  • -(1)
  • G(1,183)
  • M(4)
  • NPT(915)
  • NPTF(206)
  • Rc(3,045)
-・G・M・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    リード線取出方法グロメット使用流体弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

    SMC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ねじの種類Rc口径1/2
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

    SMC(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMC

    ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VQ4151) SMC

    V Series(VQ4151)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

    SMC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX252)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • V Series(VQ4200) SMC

    V Series(VQ4200)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC

    集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ポート数2ねじの種類Rc口径1
  • プロセスバルブ (VNB10~) SMC

    プロセスバルブ (VNB10~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
  • LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC

    LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体
  • プロセスバルブ (VNA10~) SMC

    プロセスバルブ (VNA10~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA1
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体水用
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
  • V Series(VQ4100) SMC

    V Series(VQ4100)

    SMC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シール方式(0) メタルシール
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ねじの種類Rc口径3/4
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212F

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体空気
...
流体制御機器