絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(4,848)
  • CKD(536)
  • RS PRO(77)
  • Festo(24)
  • Burkert(ビュルケルト)(16)
  • AirTAC(4)
  • NORGREN(3)
  • HydraForce(3)
  • 日本精器(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:BC-Rシリーズ

    azbil(旧:山武)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
    ●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
    用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
  • BC-R用サブベース azbil(旧:山武)

    BC-R用サブベース

    azbil(旧:山武)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    BC-R用サブベース
  • バーナコントローラ:AUR255シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR255シリーズ

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
    用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
  • RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ azbil(旧:山武)

    RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷から27日以内出荷
    ● **バッチ運転用バーナコントローラ(プロテクトリレー)**で、RA890 系からのリプレースに対応 ● 消炎応答時間(フレームレスポンス)3秒系に対応したラインアップ ● UL/FM 認証対応形番を用意し、海外案件にも適用可能 ● AUD100/110/120 などアズビル製UVセンサとの組み合わせを前提とした設計
    用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉などのバッチ運転燃焼設備 ● Honeywell RA890 使用設備の更新・置換え案件 ● **海外向け装置(UL/FM 要求)**の燃焼安全制御 ● 単独バーナ構成の比較的シンプルな燃焼設備
  • バーナコントローラ:AUR200シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    バーナコントローラAUR200は、バッチ運転専用(24時間以内に1 回以上発停する装置)の燃焼 安全制御器です。 本器は、プレパージ機能を外部計装で構成します。 また、エアーフロースイッチの起動チェックおよびPOC(遮断弁閉確認)の機能がないモデルです。
  • 燃焼制御モータ:CCVシリーズ azbil(旧:山武)

    燃焼制御モータ:CCVシリーズ

    azbil(旧:山武)
    95,980税込105,578
    1個
    42日以内出荷
    制御用モータ
    用途バルブ・ダンパー等の駆動
  • 燃焼制御モータ:CCMシリーズ azbil(旧:山武)

    燃焼制御モータ:CCMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    98,980税込108,878
    1個
    31日以内出荷
    制御用モータ
    用途バルブ・ダンパー等の駆動
  • フレームモニタ azbil(旧:山武)

    フレームモニタ

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
  • バーナコントローラ:AUR455シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR455シリーズ

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    ●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
    用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
  • バーナコントローラ:AUR355シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR355シリーズ

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    ●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
    用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
  • 250Ω抵抗(精度±0.02%) azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗(精度±0.02%)

    azbil(旧:山武)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    4~20mAの直流電流信号を1~5Vの直流電圧に変換するための250Ω精密抵抗組立。
  • GV専用ストレーナセット azbil(旧:山武)

    GV専用ストレーナセット

    azbil(旧:山武)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズに使用するストレーナと O リングのセット
  • GV専用ボルトセット azbil(旧:山武)

    GV専用ボルトセット

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジの取り付けに使用するボルトセット。
  • GV専用ケーブルブッシングセット azbil(旧:山武)

    GV専用ケーブルブッシングセット

    azbil(旧:山武)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用の端子箱結合に使用するケーブルブッシングセット。
  • GV専用フランジ azbil(旧:山武)

    GV専用フランジ

    azbil(旧:山武)
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジ。
  • 高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)

    高機能工業用ガス電磁弁

    azbil(旧:山武)
    42,980税込47,278
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
    工業用ガス専用の安全遮断用電磁弁 ガスバーナ/ガス燃焼装置へのガス供給を遮断する
    用途●工業炉・加熱炉・乾燥炉などの燃焼設備 ●ガスバーナの主遮断弁/安全遮断弁 ●主な使用シーン:点火失敗・失火時のガス即時遮断、停電・非常停止時の安全確保
  • アズビル ヘンカンキ azbil(旧:山武)

    アズビル ヘンカンキ

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • アズビル バルブ azbil(旧:山武)

    アズビル バルブ

    azbil(旧:山武)
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
  • 高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)

    高機能工業用ガス電磁弁

    azbil(旧:山武)
    63,980税込70,378
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
  • 連結用Oリングセット azbil(旧:山武)

    連結用Oリングセット

    azbil(旧:山武)
    1,898税込2,088
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズ専用リングセット。
  • 検圧用タップ azbil(旧:山武)

    検圧用タップ

    azbil(旧:山武)
    1,698税込1,868
    1個
    61日以内出荷
    検圧用タップ。
  • GV専用整圧オリフィス azbil(旧:山武)

    GV専用整圧オリフィス

    azbil(旧:山武)
    6,198税込6,818
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズ専用オリフィス。
流体制御機器