絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(205)
- SMC(191,804)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,252)
- RS PRO(1,943)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- フジキン(375)
- ニッタ(374)
- 潤工社(318)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
バーナコントローラ:AUR255シリーズ
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
バーナコントローラ:AUR200シリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800税込¥142,7801個21日以内出荷バーナコントローラAUR200は、バッチ運転専用(24時間以内に1 回以上発停する装置)の燃焼 安全制御器です。 本器は、プレパージ機能を外部計装で構成します。 また、エアーフロースイッチの起動チェックおよびPOC(遮断弁閉確認)の機能がないモデルです。
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷から111日以内出荷● パネルマウント形マスフローコントローラ:制御盤前面からの操作・設定が可能 ● 質量流量を高精度に制御:ガス流量を設定値に追従させ、安定したプロセスを実現 ● 表示・操作一体型:流量表示、設定、状態確認を本体パネルで完結 ● 装置組込みに最適:半導体・FPD・分析装置などに幅広く採用用途● プロセスガス流量制御:成膜、エッチング、洗浄、雰囲気制御 ● 装置用ガス供給制御:半導体・FPD・研究開発装置 ● 分析・試験用途:分析計、評価装置での精密流量制御 ● ガス消費量の安定化:品質ばらつきの低減・再現性向上
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用ローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個32日以内出荷パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用のパソコン設定ツールです。
小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個40日以内出荷から61日以内出荷●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
RA890更新用バーナコントローラ:AUR890シリーズ
azbil(旧:山武)¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷から27日以内出荷● **バッチ運転用バーナコントローラ(プロテクトリレー)**で、RA890 系からのリプレースに対応 ● 消炎応答時間(フレームレスポンス)3秒系に対応したラインアップ ● UL/FM 認証対応形番を用意し、海外案件にも適用可能 ● AUD100/110/120 などアズビル製UVセンサとの組み合わせを前提とした設計用途● 工業炉・加熱炉・乾燥炉などのバッチ運転燃焼設備 ● Honeywell RA890 使用設備の更新・置換え案件 ● **海外向け装置(UL/FM 要求)**の燃焼安全制御 ● 単独バーナ構成の比較的シンプルな燃焼設備
フレームモニタ
azbil(旧:山武)¥389,800~税込¥428,780~1個20日以内出荷から21日以内出荷● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
バーナコントローラ:AUR455シリーズ
azbil(旧:山武)¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
バーナコントローラ:AUR355シリーズ
azbil(旧:山武)¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷から41日以内出荷●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
高機能工業用ガス電磁弁
azbil(旧:山武)¥42,980~税込¥47,278~1個61日以内出荷から62日以内出荷工業用ガス専用の安全遮断用電磁弁 ガスバーナ/ガス燃焼装置へのガス供給を遮断する用途●工業炉・加熱炉・乾燥炉などの燃焼設備 ●ガスバーナの主遮断弁/安全遮断弁 ●主な使用シーン:点火失敗・失火時のガス即時遮断、停電・非常停止時の安全確保
高機能工業用ガス電磁弁
azbil(旧:山武)¥63,980~税込¥70,378~1個62日以内出荷から72日以内出荷視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース