カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(48)
- AC110(22)
- AC200(43)
- AC220(32)
- AC230(4)
- AC240(4)
- DC12(24)
- DC24(73)
- DC48(2)
- DC100(2)
- その他(6)
ブランド
- CKD(12)
- SMC(110)
管接続口径
- 1/4(5)
- 3/8(55)
- 1/2(7)
- 3/4(3)
- 1(33)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 32A(1)
- 40A(1)
- 50A(1)
- 65A(1)
- 80A(1)
- Φ10(6)
- その他(3)
ポート数
- 2
- 3(17)
作動方式
- NC(通電時開)形(5)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(3)
- パイロット式(37)
- 直動式(6)
ねじの種類
- G(43)
- NPT(25)
- NPTF(1)
- Rc(78)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(32)
- 10,000-50,000円(99)
- 50,000-100,000円(11)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262G
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121B
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA121A)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(B) FKM弁形式(0) 3ポート
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260G~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(2) ノーマルオープン
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA121B)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(0) 3ポート
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133B
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(B2) ブラケット右側取付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21
SMC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥9,114~税込¥10,025~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様
CKD¥6,593税込¥7,2521個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ