絞り込み
冷却能力(kW)
- 1.9
- 1.1(4)
- 1.3(5)
- 1.5(3)
- 1.7(3)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 2.4(6)
- 2.6(3)
- 3.2(5)
- 4.9(5)
- 5.1(5)
- 5.9(7)
- 8(7)
- 9.5(4)
- 10(13)
- 15(11)
- 15.7(3)
- 25(8)
- 30(5)
- 冷却能力(kW)をもっと見る
冷却方式
- 水冷(2)
- 空冷(4)
電源(V)
- 三相AC200~230(3)
接続ねじ種類
- G(2)
- NPT(2)
- Rc(4)
ブランド
- SMC(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥939,800~税込¥1,033,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE024)
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷から99日以内出荷ねじの種類Rc冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(024) 1900/2200(50/60Hz)