絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- Parker[油圧機器・油圧ホース](7)
- 三井精機(3)
- TRUSCO(1)
- 橋本クロス(1)
特価

コットンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681本当日出荷フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質フィルター:コットン、コア:SUS304高さ(mm)250外径(Φmm)62適合ハウジング1TS、1PAシリーズエレメント(mm)250
『工業用フィルタ/焼結金属エレメント』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用フィルタ
- 焼結金属エレメント