絞り込み
ブランド
接続口径
消音効果(dB)
有効断面積(mm2)
5・10・10.5・11・12・15・16・17・18・20・30・35・36・40・48・60・61・80・160・165・有効断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
M10 サイレンサー エスコM10 サイレンサーエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
接続口M取付ねじサイズM10×1材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)8消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-10全長(mm)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G1/2" サイレンサー エスコG1/2" サイレンサーエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
Rc3/4"  サイレンサー エスコRc3/4" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
R 1"   サイレンサー エスコR 1" サイレンサーエスコ
1,950税込2,145
1個
8日以内出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-108使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDFMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
799税込879
1袋(2個)
15日以内出荷
接続口M接続口径M5材質(本体)黄銅有効断面積(mm2)4接続方式M消音効果(dB)20以上
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO
899税込989
1個ほか
6日以内出荷
サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器サイレンサ(ジェットクーラオプション)日本精器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
サイレンサ(SAシリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消音効果(dB)20(A)以上接続口R
RS PRO サイレンサ 7100シリーズ RS PRORS PRO サイレンサ 7100シリーズRS PRO
41,980税込46,178
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro 空気多孔質ポリエチレン消音器ですRS Pro 7100 シリーズ空気孔質ポリエチレンサイレンサは、最大入力圧力が 5 bar です。高さ 140 mm 、直径 38.5 mm です。マフラのインレット接続ねじサイズは 3/4 インチです。特長と利点 動作温度範囲: -15 ° C ~ 100 ° C ろ過しきい値は 75 μ m です すべての流体に対応 機械耐性 標準およびバヨネット接続 シリコンフリー用途 圧縮空気 空圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEメーカーシリーズ = 7100タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +150℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/2 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G1/2 オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 3/8オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 1/4オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = G 1/8オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = M5オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続ネジ規格 = Metricネジインレット接続サイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
翌々日出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 12バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/2インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 3/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -10℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8インチボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
30,980税込34,078
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 6.35 mmボディ材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様インレット接続タイプ = ネジ材料 = ステンレス鋼タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +300℃ネジインレット接続サイズ = 3.175 mmボディ材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ