絞り込み
管接続口径
- 1/8(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじの種類
- Rc(1)
ポート数
- 3(1)
ブランド
- コスメック
- PISCO(ピスコ)(19)
- CKD(15)
- エスコ(12)
- コガネイ(10)
- ParkerTAIYO(10)
- IBS(9)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- 日本精器(2)
- ダイキン工業(1)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- FITOK(1)
特価
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

エアシーケンスバルブ
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器