絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(4)
形状
ニップル(3)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
違径ソケット(1)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(260)
  • 1/4(325)
  • 5/16(3)
  • 3/8(257)
  • 7/16(4)
  • 1/2(147)
  • 9/16(4)
  • 1(16)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M3(25)
  • M5(55)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M14(11)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(4)
  • 1/2(6)
  • 5/8(2)
  • 3/4(11)
  • 7/8(3)
  • 1"(6)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 33(1)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(12)
  • R(13)
  • Rc(8)
  • UNF(5)
  • W(1)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • その他(4)
1・1.5・2.5・その他
ブランド
  • イハラサイエンス(13)
  • 近畿製作所(5)
  • フジキン(4)
  • アオイ(4)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 千代田精機(1)
  • 八興(1)
  • フローバル(1)
イハラサイエンス・近畿製作所・フジキン・アオイ・H&H・エスコ・コクゴ・千代田精機・八興・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
その他
その他(2)
ティー
ティー(4)
ニップル
ニップル(3)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から87日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から17日以内出荷
ブレードロック(ステンレス製) フローバルブレードロック(ステンレス製)フローバル
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状おすエルボ
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状めすコネクタ
変換アダプター 千代田精機変換アダプター千代田精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ニップル No.8PT 近畿製作所ニップル No.8PT近畿製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
ニップル No.8PT2 近畿製作所ニップル No.8PT2近畿製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
形状おすブランチ・ティー
ニップル No.8 近畿製作所ニップル No.8近畿製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ニップル接続ねじ種類PF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
DTK インサート イハラサイエンスDTK インサートイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオンフジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から61日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
異径ニップルソケット NO.09PT 近畿製作所異径ニップルソケット NO.09PT近畿製作所
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状異径ニップルソケット接続ねじ種類PTXPT
エイトロックB E-ELB 八興エイトロックB E-ELB八興
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンスDTH めすブランチ・ティーイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状めすブランチ・ティー
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状めすエルボ
DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
DCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
4,898税込5,388
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイステンレス製カップル.A ソケットメスアオイ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイステンレス製カップル.A ソケットオスアオイ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグメス アオイステンレス製カップル.A プラグメスアオイ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグオス アオイステンレス製カップル.A プラグオスアオイ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル エスコニップルエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
大径エアー オネジプラグ 40型 H&H大径エアー オネジプラグ 40型H&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
異径ニップル No.9 近畿製作所異径ニップル No.9近畿製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
DTF めすラン・ティー イハラサイエンスDTF めすラン・ティーイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状めすラン・ティー
DUC BI-LOK フレア接続ユニオン イハラサイエンスDUC BI-LOK フレア接続ユニオンイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
形状フレア接続ユニオンねじの種類UNF

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手