絞り込み
形状

その他(2)

エルボ(1)

ストレート(2)

ティー(4)

ニップル(3)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

違径ソケット(1)

違径ニップル(1)
管接続口径
- 3/4
- 1/8(261)
- 1/4(326)
- 5/16(3)
- 3/8(255)
- 7/16(4)
- 1/2(147)
- 9/16(4)
- 1(16)
- 1-1/16(4)
- 2(3)
- M3(26)
- M5(54)
- M6(6)
- M8(13)
- M12(11)
- M14(11)
- M17(3)
- M18(10)
- その他(26)
- 管接続口径をもっと見る
適合チューブ外径
- 1/4(1)
- 3/8(4)
- 1/2(6)
- 5/8(2)
- 3/4(11)
- 7/8(3)
- 1"(6)
- 22(1)
- 26(2)
- 33(1)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(12)
- R(13)
- Rc(8)
- UNF(5)
- W(1)
使用流体
水(6)
油(4)
空気(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- その他(4)
1・1.5・2.5・その他
ブランド
- イハラサイエンス(13)
- 近畿製作所(5)
- フジキン(4)
- アオイ(4)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 千代田精機(1)
- 八興(1)
- フローバル(1)
イハラサイエンス・近畿製作所・フジキン・アオイ・H&H・エスコ・コクゴ・千代田精機・八興・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(2)

その他(2)

ティー(4)

ニップル(3)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

違径ソケット(1)

違径ニップル(1)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から87日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック
コクゴ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
ニップル No.8PT2
近畿製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
異径ニップル No.9
近畿製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト形状異径ニップル接続ねじ種類PFXPF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ステンレス製カップル.A ソケットメス
アオイ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットオス
アオイ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグメス
アオイ¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグオス
アオイ¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
大径エアー オネジプラグ 40型
H&H¥939税込¥1,0331個翌日出荷から8日以内出荷常圧使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手