絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(3)

エルボ(5)

クロス(1)

ニップル(1)

ユニオンティー(3)

ユニバーサルエルボ(2)

延長継手ブッシュ(2)

違径ソケット(6)

違径ニップル(1)
管接続口径
- 1/8(15)
- 1/4(20)
- 3/8(18)
- 1/2(13)
- M5(5)
適合チューブ外径
- 4(3)
- 6(7)
- 8(8)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(4)
- 16(2)
ねじの種類
- G(5)
- M(5)
- R(16)
- Rc(12)
使用流体
水(17)
空気(25)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(17)
- 1(11)
- 1.5(13)
0.3・1・1.5
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(6)
- フジキン(356)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(74)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- イハラサイエンス(33)
- H&H(31)
- コガネイ(26)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

45°エルボ(1)

エルボ(5)

クロス(1)

その他(3)

ニップル(1)

ユニオンティー(3)

ユニバーサルエルボ(2)

延長継手ブッシュ(2)

違径ソケット(6)

違径ニップル(1)

PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTエルボメッキ付
千代田通商¥249~税込¥274~1個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スリーブコネクターエルボ
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボコネクターB
千代田通商¥529~税込¥582~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTエルボ 90°タイプ
千代田通商(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTチーズSUS304
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボコネクターHタイプ
千代田通商¥519~税込¥571~1個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
CHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番292-5753形状ソケット材質(本体)鋼鉄質量(g)120使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)60寸法E(mm)14寸法C(mm)21ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)ホース外径(Φmm)8
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
テラピン表示リング 黄 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-3766適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-98
テラピン表示リング 白 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2115適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-97
テラピン表示リング 赤 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-3727適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-96
テラピン表示リング 青 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-0632適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-95
テラピン表示リング 黒 6mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2179適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-94
テラピン表示リング 黄 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-3755適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-39
テラピン表示リング 白 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-3758適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-38
テラピン表示リング 赤 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2148適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-37
テラピン表示リング 青 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-3724適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-36
テラピン表示リング 黒 4mm
千代田通商¥1,198税込¥1,3181袋(100個)4日以内出荷テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。材質ポリアセタール樹脂コード146-2130適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-35
ユニバーサルソケット
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
テラピンユニバーサルエルボ
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
テラピンエルボ
千代田通商¥2,698税込¥2,9681袋(10個)5日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所
千代田通商¥1,598税込¥1,7581袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2371形状ユニオンティ質量(g)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所
千代田通商¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2369形状クロスコネクター質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手