絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(35)
形状
ユニオンティー(33)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(18)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,137件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキン

    ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ

    フジキン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

    フジキン
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。
    材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    35日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPG継手_FINE series PUREスリーブ フジキン

    UPG継手_FINE series PUREスリーブ

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン フジキン

    ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ストレートユニオン呼び径(mm)1.58寸法A(mm)1.58寸法D(mm)0.35寸法W(mm)6.35呼び径(inch)1/16寸法A(inch)1/16寸法D(inch)0.014寸法H(inch)0.2寸法N(inch)0.84寸法W(inch)1/4
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(NPT)
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ)

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルレデューサー
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 同径中間ニップル グリーンクロス

    同径中間ニップル

    グリーンクロス
    269税込296
    1個
    当日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
  • 同径 中間ニップル グリーンクロス

    同径 中間ニップル

    グリーンクロス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    形状ニップルねじの種類G(PF)
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 内外チーズ H&H

    内外チーズ

    H&H
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    各種機器・パーツの接続用
    ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • 大径エアー タケノコプラグ 40型 H&H

    大径エアー タケノコプラグ 40型

    H&H
    749税込824
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 回転ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    回転ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
  • 蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    309税込340
    1個ほか
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
  • 両テーパーニップル H&H

    両テーパーニップル

    H&H
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状両テーパーニップル管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 中間ニップルホースジョイント H&H

    中間ニップルホースジョイント

    H&H
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状中間ニップルホースジョイント使用流体空気
  • 流量調整プラグ H&H

    流量調整プラグ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    エアー流量を調整したい時にご使用下さい
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • Y型ホースジョイント H&H

    Y型ホースジョイント

    H&H
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状Y型使用流体空気

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手