絞り込み
形状

その他(8)

エルボ(25)

ストレート(9)

ティー(4)

ブランチティー(9)

プラグ(2)

メスストレート(4)

メス隔壁ストレート(3)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(14)

ロングエルボ(5)

隔壁ユニオン(5)
管接続口径
- 1/8(51)
- 1/4(65)
- 3/8(50)
- 1/2(16)
- その他(3)
適合チューブ外径
- 1/8(7)
- 5/32(5)
- 1/4(7)
- 5/16(7)
- 3/8(8)
- 1/2(8)
- 2.5(2)
- 4(49)
- 5(2)
- 6(48)
- 8(50)
- 10(33)
- 12(31)
- 16(8)
ねじの種類
- NPT(10)
- R(72)
- Rc(18)
使用流体
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- フジキン(355)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(73)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- H&H(33)
- イハラサイエンス(33)
- コガネイ(26)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(25)

ストレート(9)

その他(8)

ティー(4)

ブランチティー(9)

メスストレート(4)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(14)

ロングエルボ(5)

隔壁ユニオン(5)

スリーブ (KFS~)
SMC¥139~税込¥153~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
エルボユニオン KFG2L
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
エルボユニオン (KFL~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
プラグ (KFP-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
スイベルエルボ KFG2V
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から50日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状スイベルエルボ
両口チーズユニオン (KFT~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
ユニオンナット (KFN-~)
SMC¥429~税込¥472~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状ユニオンナット
黄銅スリーブ KFSB
SMC(1件のレビュー)¥980~税込¥1,078~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状黄銅スリーブ
メスユニオン KFG2F
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状メスユニオン
DL - エルボユニオン(DL06)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)4日以内出荷から18日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
エルボユニオン KFL06
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
隔壁用メスユニオン KFE06
SMC¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
スイベルエルボ (KFV-~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
メスユニオン (KFF~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
隔壁用メスユニオン (KFE~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
LL - スイベルロングエルボ
SMC¥929税込¥1,0221個9日以内出荷仕様ねじ部のシール剤:(S) シール剤付、オーダーメイド仕様:(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)型式LL12-03
くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(10個)9日以内出荷仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(S) シール剤付
くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08
SMC¥5,198税込¥5,7181袋(10個)9日以内出荷仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8ねじ部(S) シール剤付
L - スイベルエルボ(L12)
SMC¥8,398税込¥9,2381袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ型式L12-02適合チューブ外径(Φmm)12管接続口径1/4シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
L - スイベルエルボ(L10)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
L - スイベルエルボ(L08)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ型式L08-03適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径3/8シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
L - スイベルエルボ(L06)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ型式L06-03適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径3/8シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
L - スイベルエルボ(L04)
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ型式L04-02適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/4シール方式シール剤付ねじの種類RRcねじ部(S) シール剤付
KFY - サービスチーズユニオン(KFY04B)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)9日以内出荷材質黄銅形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式(おねじ)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)2.5ねじ部(-) シール剤なし
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手