絞り込み
形状

エルボ(1)

ブランチワイ(1)

メスストレート(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(1)
適合チューブ外径
- 4
- 3/16(1)
- 5/16(1)
- 5(1)
- 8(2)
- 12(1)
ねじの種類
- R(2)
- Rc(1)
使用流体
水(3)
油(2)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 5(1)
1・5
ブランド
- TRUSCO(1)
- アオイ(1)
- ニッタ(2)
TRUSCO・アオイ・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
くい込み管継手・インサート管継手 :「g18」の検索結果
商品豆知識
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ブランチワイ(1)

メスストレート(1)

クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン
アオイ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手