絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 20(7)
  • 25(6)
管接続口径
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(1)
使用流体
  • 使用流体空気(14)
ねじの種類
  • R(1)
  • Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
1
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • エスコ(66)
  • ニッタ(60)
  • フロウエル(59)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • FIT-ONE(35)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
  • SK11(16)
  • ウシオライティング(15)
  • フロンケミカル(10)
  • コクゴ(6)
  • ノールマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
違径ソケット
違径ソケット(2)
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ 白

    TBC(タブチ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 白

    TBC(タブチ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 異径 白

    TBC(タブチ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用流体空気使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
  • ソケット TBC(タブチ)

    ソケット

    TBC(タブチ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • チーズ TBC(タブチ)

    チーズ

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • バルブメスチーズ TBC(タブチ)

    バルブメスチーズ

    TBC(タブチ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスチーズ TBC(タブチ)

    メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • オスアダプター TBC(タブチ)

    オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • メスアダプター TBC(タブチ)

    メスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手