絞り込み
形状

エルボ(1)

違径ソケット(2)
適合チューブ外径
- 20(7)
- 25(6)
管接続口径
- 1/2(3)
- 3/4(4)
- 1(1)
使用流体
空気(14)
ねじの種類
- R(1)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(14)
1
ブランド
- TBC(タブチ)
- SMC(1,846)
- エスコ(70)
- ニッタ(69)
- フロウエル(59)
- PISCO(ピスコ)(47)
- FIT-ONE(35)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
- SK11(16)
- ウシオライティング(15)
- フロンケミカル(10)
- ユニバーサル(8)
- コクゴ(6)
- 八興販売(2)
- ノールマ(1)
- CPC(1)
- フローバル(1)
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

違径ソケット(2)

ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥669~税込¥736~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白
TBC(タブチ)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白
TBC(タブチ)¥759税込¥8351個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番789-9432形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白
TBC(タブチ)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用流体空気使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ソケット
TBC(タブチ)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から5日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
チーズ
TBC(タブチ)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
バルブメスチーズ
TBC(タブチ)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー